Descrizione del prodotto
Ronzatore da 75 dB progettato per funzionare con tensioni da 127 a 230 V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico affidabile e potente. Questo dispositivo garantisce un'ottima resa sonora e una lunga durata, rendendolo adatto per ambienti industriali e civili dove è necessario un avviso acustico chiaro e distintivo. La sua costruzione robusta assicura resistenza e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Color: White.
Rated voltage: 127 - 230 Vac / 50 - 60 Hz
Rated power: 8 VA
Adjustable tone
Acoustic power at 1 meter with cover plate: 75 dB
Size: 1 module.