› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

ronzatore 24VAC 6,5VA segnale acustico civile residenziale

Cod. Rexel BTI5049N
Cod. Produttore 5049N
Cod. EAN 8012199001999

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 VAC
  • Frequenza: 50 Hz
  • Consumo: 6,5 VA
  • Potenza nominale: 5 VA
  • Tipo: Ronzatore
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Ronzatore elettrico a corrente alternata da 24 VAC con potenza di 5 VA, progettato con un corpo in plastica nera laccata per garantire resistenza e durata. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20, adatto per installazioni in ambienti interni. La combinazione di materiali di qualità e finiture accurate assicura affidabilità e prestazioni ottimali nel segnale acustico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale sonoro efficiente e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ronzatore 24Va.c. 50 Hz - 6,5 VA

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

MAGIC

ronzatore 24VAC 6,5VA segnale acustico civile residenziale