› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Ronzatore 24VAC 4VA 1 modulo DIN per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF35/24
Cod. Produttore F35/24
Cod. EAN 8012199129914

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 Vac
  • Potenza: 4 VA
  • Modulo: 1 DIN
  • Tipo: Ronzatore
  • Serie: BTDIN
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Consumo: Basso
  • Uso: Segnalazione acustica

Descrizione del prodotto

Ronzatore elettrico a corrente alternata da 24 VAC con potenza di 4 VA, progettato per installazione su guida DIN. Realizzato in plastica resistente, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico compatto e funzionale, con grado di protezione IP00. La sua struttura compatta consente un facile montaggio e integrazione in quadri elettrici, offrendo prestazioni stabili e sicure per impianti industriali e civili. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Ronzatore Vn= 24Vac - 4VA - 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Altro

tipo di corrente

AC

volume

73 DECIBEL

corrente assorbita

0,215 A

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP00

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro

Serie

BTDIN

Ronzatore 24VAC 4VA 1 modulo DIN per impianti elettrici