Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16406
Cod. Produttore
16406
Cod. EAN
8007352021921

Informazioni di prodotto

Ronzatore 24V 50-60Hz grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ronzatore 24 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA, grigio

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

75 DECIBEL

corrente assorbita

0,33 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

Ronzatore 24V 50-60Hz 8VA grigio per segnalazione acustica impianti elettrici