Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10265AL
Cod. Produttore
10265AL
Cod. EAN
8033335022975

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 VCA
  • Frequenza: 50 Hz
  • Modulo: 1 modulo
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Ronzatore
  • Serie: UR10265AL
Ronzatore elettrico progettato per funzionare a 230V CA e 50Hz, con lunghezza di 1 metro. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un segnale acustico affidabile nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione standard lo rende adatto a molteplici installazioni elettriche, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ronzatore, 1 modulo, 230Vac, Nea, alluminio

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

incasso

tipo di tono

tono continuo

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

AC/DC

Produttore

Ronzatore 230VCA 50Hz 1 modulo alluminio impianti civili residenziali