› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Ronzatore 230Vac 12VA segnalazione acustica civile residenziale

Cod. Rexel BTI5048N
Cod. Produttore 5048N
Cod. EAN 8012199001951

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-230 V AC
  • Frequenza: 50 Hz
  • Potenza: 12 VA
  • Tipo: Ronzatore
  • Serie: MAGIC
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Quantità consigliata: 40 pezzi
  • Compatibilità: Impianti 220 V

Descrizione del prodotto

Ronzatore elettrico a corrente alternata da 220 V caratterizzato da un corpo in plastica di colore nero con finitura laccata. Progettato per garantire un grado di protezione IP20, assicura affidabilità e sicurezza nell’utilizzo. Il dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico efficace e duraturo, grazie alla sua struttura resistente e alla qualità elevata dei materiali impiegati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ronzatore 230Va.c. 50 Hz - 12 VA

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

MAGIC

Ronzatore 230Vac 12VA segnalazione acustica civile residenziale