› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

ronzatore 230Vac 12VA 80dB per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIHC4356/230
Cod. Produttore HC4356/230
Cod. EAN 8012199751917

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Potenza: 12 VA
  • Livello sonoro: 80 dB
  • Classe protezione: IP21 D, IK04
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Tech
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Ronfatore a 230V con potenza di 8VA, progettato per la segnalazione acustica in impianti elettrici. Il corpo è realizzato in plastica di colore grigio con finitura laccata, garantendo resistenza e durabilità. Il dispositivo è adatto per corrente alternata (AC) e offre un grado di protezione IP20, che lo rende idoneo per ambienti interni. La qualità dell'alloggiamento è classificata come "Altro", con materiali studiati per assicurare affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per applicazioni dove è necessaria una segnalazione sonora chiara e precisa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ronzatore 230 Vac - 12VA - 80dB - tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

AXOLUTE

ronzatore 230Vac 12VA 80dB per impianti civili residenziali