Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20620
Cod. Produttore
GW20620
Cod. EAN
8011564001138

Informazioni di prodotto

RONZATORE 230V-50HZ 8VA SY/WT
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tensione nominale

230 V

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0.035 A

grado di protezione (IP)

IP41

volume

75 dB

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tono

tono continuo

tipo di montaggio

incasso

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

Produttore

Ronzatore 230V-50Hz 8Va Sy/Wt Gewiss S.P.A

€ 19,81 x 1 pz.
(pz.)