› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

ronzatore 230V 12VA 80dB antracite civile residenziale

Cod. Rexel BTIHS4356/230
Cod. Produttore HS4356/230
Cod. EAN 8012199751924

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 230 V AC
  • Potenza: 12 VA
  • Livello sonoro: 80 dB
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Antracite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Roncatore elettrico a 230V con potenza di 8VA, progettato per dispositivi di segnalazione acustica. Il corpo è realizzato in plastica laccata di colore grigio scuro, garantendo resistenza e un aspetto elegante. Il grado di protezione IP20 assicura un'adeguata protezione contro l'ingresso di corpi solidi. Il dispositivo è destinato all'uso con corrente alternata (AC) e presenta un design compatto con dimensioni di 45x22,5x34 mm. La qualità dell'alloggiamento è classificata come "Altro", con materiali resistenti e finiture di alta qualità. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un segnale acustico affidabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ronzatore 230 Vac - 12VA - 80dB - antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

AXOLUTE

ronzatore 230V 12VA 80dB antracite civile residenziale