› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Ronzatore 12VAC 5VA compatto segnalazione acustica impianti elettrici

Cod. Rexel BTIA5045N
Cod. Produttore A5045N
Cod. EAN 8012199498775

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V AC
  • Potenza: 5 VA
  • Colore: Avorio
  • Serie: MATIX
  • Tipo: Ronzatore

Descrizione del prodotto

Ronzatore elettrico a corrente alternata 12VAC con corpo in plastica di colore grigio. Progettato per garantire un grado di protezione IP20, offre resistenza e durata grazie alla superficie laccata dell’alloggiamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico affidabile e di qualità. Paese di produzione: Egitto Descrizione del produttore: ronzatore 12V ac 5VA - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

MATIX

Ronzatore 12VAC 5VA compatto segnalazione acustica impianti elettrici