Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10255AL
Cod. Produttore
10255AL
Cod. EAN
8033335022852

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 VCA
  • Frequenza: 50 Hz
  • Modulo: 1 modulo
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Ronzatore
  • Serie: UR10255AL
Ronzatore elettrico progettato per funzionare a 12 VCA e 50 Hz, con un cavo di 1 metro di lunghezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico affidabile e continuo, garantisce prestazioni costanti e sicurezza nell’installazione grazie alla sua compatibilità con sistemi a bassa tensione. La costruzione robusta ne assicura la durabilità nel tempo, rendendolo una componente essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ronzatore, 1 modulo, 12Vac, Nea, alluminio

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

incasso

tipo di tono

tono continuo

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

AC/DC

Produttore

Ronzatore 12Vac 50Hz 1 modulo alluminio installazione elettrica