Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /
Informazioni di prodotto
colore della luce
bianco
larghezza
22 mm
profondità di incasso
36 mm
colore della scatola
altezza/profondità di inserimento
36
tensione nominale
12 V
corrente assorbita
0.67 A
volume
75 dB
tipo di corrente
AC
Cod. Rexel: EXK41000 Cod. Produttore: K41000 Cod. EAN: 8013406274809
Cod. Rexel: EXR024 Cod. Produttore: R024 Cod. EAN: 8013406137814
Cod. Rexel: EXR060 Cod. Produttore: R060 Cod. EAN: 8013406137876
Cod. Rexel: EXR131 Cod. Produttore: R131 Cod. EAN: 8013406217721
Cod. Rexel: EXR040 Cod. Produttore: R040 Cod. EAN: 8013406137845
Cod. Rexel: EXK06931 Cod. Produttore: K06931 Cod. EAN: 8013406289957
Cod. Rexel: EX0930/000.04 Cod. Produttore: 0930/000.04 Cod. EAN: 8013406100511
Cod. Rexel: EXR260 Cod. Produttore: R260 Cod. EAN: 8013406198020
Cod. Rexel: VIV70002 Cod. Produttore: V70002 Cod. EAN: 8007352082007
Cod. Rexel: VIV53108 Cod. Produttore: V53108 Cod. EAN: 8007352492196
Cod. Rexel: VIV53172.B Cod. Produttore: V53172.B Cod. EAN: 8007352510210
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te