Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20041.B
Cod. Produttore
20041.B
Cod. EAN
8007352312586

Informazioni di prodotto

Il copriforo bianco VI20041.B offre soluzioni pratiche e funzionali per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e uniforme
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copriforo, bianco

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Copriforo bianco compatto per impianti elettrici, facile installazione, estetica pulita e ordinata

€ 1,72 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info