Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21617
Cod. Produttore
GW21617
Cod. EAN
8011564129528

Informazioni di prodotto

RONZATORE 12V-50HZ 8VA SY/BK
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tensione nominale

12 V

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0.66 A

grado di protezione (IP)

IP41

volume

75 dB

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

tipo di tono

tono continuo

tipo di montaggio

incasso

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI