Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30635
Cod. Produttore
GW30635
Cod. EAN
8011564031234

Informazioni di prodotto

RONZATORE 12V-50HZ 8VA
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tensione nominale

12 V

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0.7 A

grado di protezione (IP)

IP41

volume

70 dB

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

tipo di tono

tono continuo

tipo di montaggio

incasso

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS