Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE6010.38
Cod. Produttore
6010.38
Cod. EAN
8016692133867

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio UNI 5961/84
  • Tipo: Rondella anulare piatta
  • Filettatura: PG 9.0000
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Applicazione: Ambienti elettrici
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi
  • Serie: CE6010.38
  • Normativa: UNI 5961/84
Rondella anulare piatta in metallo conforme alla normativa UNI 5961/84, progettata per garantire una perfetta tenuta e resistenza meccanica nelle applicazioni elettriche. Adatta per filettature PG9, questa guarnizione offre un passante singolo ed è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l’impiego in impianti elettrici che richiedono componenti robusti e precisi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La rondella CE6010.38 è un'eccellente guarnizione anulare piatta in metallo, progettata per garantire una tenuta affidabile. Questo prodotto, conforme alla norma UNI 5961/84, è ideale per applicazioni che richiedono una filettatura PG di 9.0000. La sua robustezza e resistenza la rendono perfetta per ambienti elettrici, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Scegli la rondella CE6010.38 per un'installazione sicura e professionale.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

14,5 mm

diametro interno

10 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

adatto per dimensione filettatura PG

9

Numero di passanti

1

Produttore

Rondella acciaio UNI 5961/84 guarnizione piatta per impianti elettrici G3/8"