Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770184
Cod. Produttore
BIZ770184
Cod. EAN
3700882107299

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Ø interno: 10,5 mm
  • Ø esterno: 36 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Pezzi per scatola: 50
  • Applicazioni: Fissaggi metallo/legno
  • Vantaggio: Adatta al diametro vite
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rondella piatta extra large M10 in acciaio zincato, caratterizzata da un diametro interno di 10,5 mm, diametro esterno di 36 mm e spessore di 2 mm. Progettata per fissaggi affidabili su metallo e legno, consente di adattare perfettamente il pezzo al diametro della vite, evitando lo scoppiamento dei materiali assemblati. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione uniforme della pressione e una maggiore stabilità nei punti di fissaggio. Confezionata in scatole da 50 pezzi, rappresenta una soluzione resistente e versatile per lavori di assemblaggio elettrico e meccanico. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Rondella piatta extra large M10, in acciaio zincato (x 50), ideale per fissare il metallo sul metallo, il legno sul legno, il metallo sul legno. Vantaggio: consente di adattare l'elemento da fissare al diametro della vite. Il prodotto evita che le parti assemblate si allentino

diametro esterno

36 mm

diametro interno

10,6 mm

Spessore

2 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

10

Produttore

Rondella piatta extra large M10 acciaio zincato fissaggio metallo-legno

€ 8,59 x 1 pz.
(pz.)
18 pz.
Q.tà consigliata info