Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
T5BUL1065
Cod. Produttore
BUL1065
Cod. EAN
8050503310733

Informazioni di prodotto

Rondella piana Dia.10,5 ZC
Descrizione del produttore: La rondella piana zincata a caldo di dimensioni 10,5 mm è un accessorio indispensabile per garantire la stabilità e la sicurezza delle connessioni elettriche. Realizzata in acciaio inossidabile 304, conosciuto anche come A2, questa rondella offre un'ottima resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti agli agenti atmosferici. La finitura zincata a caldo non solo migliora la durabilità del prodotto, ma contribuisce anche a una protezione efficace contro la ruggine e l'usura. Grazie alla sua forma tonda, questa rondella è perfetta per distribuire uniformemente la pressione su una superficie, riducendo il rischio di danneggiamenti e garantendo una tenuta sicura. È un componente essenziale per ogni progetto elettrico che richiede affidabilità e robustezza.

diametro esterno

20 mm

diametro interno

10,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Rondella piana zincata a caldo diametro 10,5 mm per connessioni elettriche resistente corrosione