Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE6010.11
Cod. Produttore
6010.11
Cod. EAN
8016692133898

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Normativa: UNI 5961/84
  • Tipo: Rondella piatta
  • Dimensione filettatura: PG 11
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Tenuta: Affidabile
  • Serie: CE6010.11
Guarnizione anulare piatta in metallo realizzata in acciaio secondo la normativa UNI 5961/84, progettata per filettature di dimensione PG 11. Questo componente garantisce un fissaggio sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. La sua struttura in metallo assicura robustezza e protezione nelle installazioni, con un design semplice a un passante che facilita l’assemblaggio e la tenuta meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La rondella CE6010.11 è realizzata in metallo secondo la normativa UNI 5961/84, garantendo resistenza e durabilità. Questa guarnizione anulare piatta è progettata per adattarsi perfettamente a filettature di dimensione PG 11.0000, assicurando una tenuta efficace e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche, la CE6010.11 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni nel proprio lavoro. La sua costruzione in metallo la rende resistente e versatile per diverse esigenze.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

17 mm

diametro interno

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

adatto per dimensione filettatura PG

11

Numero di passanti

1

Produttore

Rondella in acciaio UNI 5961/84 per filettature PG11 applicazioni elettriche