Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE6010.14
Cod. Produttore
6010.14
Cod. EAN
8016692133836

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio UNI 5961/84
  • Tipo: Rondella piatta
  • Applicazione: Guarnizione anulare
  • Resistenza: Alta robustezza
  • Tenuta: Efficace e duratura
  • Uso: Ambienti elettrici
  • Serie: CE6010.14
  • Normativa: UNI 5961/84
Rondella in acciaio universale conforme alla norma 5961/84, progettata per garantire una connessione sicura e stabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per l'uso in applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità, assicurando una distribuzione uniforme della pressione e protezione contro l'allentamento delle viti. La sua struttura in acciaio conferisce durata e robustezza, rendendola un elemento essenziale per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La rondella CE6010.14 è realizzata in metallo di alta qualità, conforme alla norma UNI 5961/84. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una guarnizione anulare piatta, garantendo una tenuta efficace e duratura. La sua robustezza e resistenza la rendono perfetta per l'uso in ambienti elettrici, assicurando prestazioni ottimali. Scegliere la rondella CE6010.14 significa optare per affidabilità e precisione nei propri progetti.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

Numero di passanti

1

Produttore

Rondella metallica CE6010.14 UNI 5961/84 per impianti elettrici