Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
T5BUL1070
Cod. Produttore
BUL1070
Cod. EAN
8050503310740

Informazioni di prodotto

Rondella a grembialina Dia. 10,5-30 ZC
Descrizione del produttore: La rondella grembialina zincata a caldo è un componente essenziale per garantire la massima tenuta e resistenza nelle applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inossidabile 304, questa rondella offre un'eccellente protezione contro la corrosione, rendendola ideale per ambienti umidi o esposti a sostanze chimiche. La sua forma tonda è progettata per adattarsi perfettamente a vari tipi di fissaggi, assicurando un montaggio stabile e duraturo. Grazie al trattamento di zincatura a caldo, questa rondella non solo migliora l'estetica del montaggio, ma aumenta anche la sua durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili. Con la rondella grembialina zincata a caldo, si può contare su un prodotto di alta qualità per tutte le esigenze di installazione elettrica.

diametro interno

30 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Rondella grembialina zincata a caldo diam. 10,5-30 acciaio inox 304 per applicazioni elettriche