Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE6010.36
Cod. Produttore
6010.36
Cod. EAN
8016692134130

Informazioni di prodotto

  • Norma: UNI 5961/84
  • Materiale: Acciaio
  • Tipo: Rondella piatta
  • Dimensione filettatura: PG 36
  • Applicazione: Guarnizione anulare
  • Resistenza: Alta durata
  • Quantità consigliata: 250 pezzi
  • Serie: CE6010.36
Guarnizione anulare piatta in metallo di alta qualità, progettata per garantire una perfetta tenuta su filettature di dimensione PG36. Realizzata in acciaio secondo la norma UNI 5961/84, questa rondella offre robustezza e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La presenza di un singolo passante facilita l’installazione, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo componente è perfetto per completare sistemi di fissaggio elettrici, combinando funzionalità e materiali di qualità superiore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La rondella in acciaio CE6010.36 è progettata secondo la norma UNI 5961/84 ed è ideale per applicazioni in cui è richiesta una guarnizione anulare piatta. Realizzata in metallo di alta qualità, questa rondella garantisce resistenza e durata nel tempo. È specificamente adatta per filettature di dimensione PG 36. Con la sua robustezza e versatilità, rappresenta una scelta eccellente per progetti elettrici.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

45 mm

diametro interno

38 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

adatto per dimensione filettatura PG

36

Numero di passanti

1

Produttore

Rondella acciaio UNI 5961/84 guarnizione piatta PG36 installazioni elettriche