Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE6010.12
Cod. Produttore
6010.12
Cod. EAN
8016692133928

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Rond. UNI 5961/84
  • Applicazione: Filettature PG 13
  • Materiale: Metallo alta qualità
  • Tenuta: Garanzia sicura
  • Robustezza: Alta durabilità
  • Uso: Ambienti elettrici
  • Serie: CE6010.12
  • Standard: UNI 5961/84
Rondella di acciaio universale conforme alla normativa 5961/84, progettata per adattarsi a filettature PG13. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel fissaggio di componenti. La sua compatibilità con standard specifici la rende un componente essenziale per installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La rondella CE6010.12 è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche, realizzata in metallo di alta qualità. Progettata per garantire una tenuta sicura, è adatta per filettature di dimensione PG 13. Conformando agli standard UNI 5961/84, questa guarnizione anulare piatta offre una soluzione affidabile per diverse installazioni. La sua robustezza e durabilità la rendono ideale per l'uso in ambienti elettrici, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza nelle connessioni.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

18 mm

diametro interno

14 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

adatto per dimensione filettatura PG

13,5

Numero di passanti

1

Produttore

Rondella metallica UNI 5961/84 per filettature PG13 installazioni elettriche