Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4356V12
Cod. Produttore
HD4356V12
Cod. EAN
8012199986333

Informazioni di prodotto

ronzatore 12Vac - 5VA - 74dB

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ronzatore elettrico progettato per funzionare a 12 VAC con una potenza di 5 VA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico affidabile. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e resistenza, questo componente si integra facilmente in impianti elettrici, offrendo un grado di protezione adeguato per un utilizzo sicuro. La sua struttura è studiata per assicurare prestazioni costanti e una lunga vita operativa, rendendolo una soluzione efficace per sistemi di segnalazione sonora. Descrizione del produttore: ronzatore 12Vac - 5VA - 74dB - bianco

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

AXOLUTE

Produttore

Ronatore 12Vac 5VA 74dB bianco per impianti elettrici Axolute