Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4356/12
Cod. Produttore
HS4356/12
Cod. EAN
8012199751900

Informazioni di prodotto

ronzatore 12Vac - 5VA - 74dB

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ronzatore da 12 VAC con potenza di 5 VA, caratterizzato da un design scuro e moderno. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce un funzionamento affidabile e silenzioso. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, è adatto a sistemi di segnalazione sonora in impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l’installazione in diversi contesti, offrendo una soluzione efficace per la trasmissione di segnali acustici. Descrizione del produttore: ronzatore 12 Vac - 5VA - 74dB - antracite

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

AXOLUTE

Produttore

Ronatore 12Vac 5VA 74dB antracite per impianti elettrici Axolute