Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L182079N
Cod. Produttore
82079N
Cod. EAN
8033913445790

Informazioni di prodotto

ROLLIP60-MS 1 L1005 20W ON/OFF BG
ROLLIP60-MS 1 L1005 20W ON/OFF BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

ROLLIP60-MS 1 L1005 20W ON/OFF BG