Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33040200
Cod. Produttore
33040200
Cod. EAN
8012952121827

Informazioni di prodotto

ROLLE 3280 14X1080LM CLD CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

ROLLE 3280 LED 119W CLD GREY
l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.
In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.
I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

14

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Si