›

Rod distanziatore regolabile 500 mm maniglia rotante per comando remoto moduli R.S3-S5 applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA025427R1
Cod. Produttore 1SDA025427R1
Cod. EAN 8015644254278

Informazioni principali

  • Serie: Spare Parts
  • Lunghezza asta: 500 mm
  • Tipo maniglia: Rotante
  • Compatibilità: S3-S5
  • Uso: Accessori comando
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Regolazione distanza
  • Montaggio: Facile installazione

Descrizione del prodotto

Accessorio di lunghezza 500 mm progettato per il comando remoto dei moduli R.S3 e S4, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di ricambio affidabili e di precisione. Realizzato per garantire facilità di installazione e compatibilità con sistemi di controllo industriali, questo accessorio contribuisce a mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: ROD DIST.ADJ. 500MM ROT. HANDLE S3..S5

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Rod distanziatore regolabile 500 mm maniglia rotante per comando remoto moduli R.S3-S5 applicazioni elettriche