Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289828
Cod. Produttore
289828
Cod. EAN
8016978079230

Informazioni di prodotto

Parabola offset in alluminio da 85 cm, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Supporto disco in acciaio per maggiore robustezza
  • Kit di montaggio ordinabile separatamente per flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima ricezione del segnale satellitare
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Possibile risparmio energetico grazie a un segnale più stabile
Parabola offset in alluminio con diametro 85 cm e supporto del disco in acciaio, KIT di montaggio da ordinare a parte

tipo di costruzione

Offset

colore

grigio

materiale del specchio

alluminio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

diametro/lunghezza bordo

80 cm

Produttore

RO85APX5G RIFLETT.85CM ALLX5GRIGIO