Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280610
Cod. Produttore
280610
Cod. EAN
8016978008612

Informazioni di prodotto

Parabola offset in alluminio da 60 cm, ideale per installazioni efficienti e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al supporto in acciaio robusto
  • Risparmio di tempo con componenti modulari
  • Compatibilità con kit di montaggio standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale grazie al design offset
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Efficienza energetica migliorata grazie alla precisione di ricezione
Parabola offset in alluminio con diametro 60 cm e supporto del disco in acciaio, KIT di montaggio da ordinare a parte

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

diametro/lunghezza bordo

60 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

Produttore

RO60AX10 DISCO 60CMX10PZ