Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289139
Cod. Produttore
289139
Cod. EAN
8016978008490

Informazioni di prodotto

Parabola offset in alluminio da 150 cm, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design leggero e robusto
  • Supporto del disco in acciaio per maggiore stabilità
  • Kit di montaggio ordinabile separatamente per flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale per una migliore ricezione
  • Materiali durevoli che garantiscono lunga durata
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del sistema
Parabola offset in alluminio con diametro 150 cm e supporto del disco in acciaio, KIT di montaggio da ordinare a parte

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

diametro/lunghezza bordo

150 cm

Produttore

RO150 DISCO ALL 150CM OFF