Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289832
Cod. Produttore
289832
Cod. EAN
8016978079278

Informazioni di prodotto

Parabola offset in alluminio da 125 cm, ideale per installazioni satellitari precise ed efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al supporto in acciaio robusto
  • Risparmio di tempo con componenti modulari
  • Compatibilità con kit di montaggio dedicati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale satellitare
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Efficienza energetica grazie a un design ottimizzato
Parabola offset in alluminio con diametro 125 cm e supporto del disco in acciaio, KIT di montaggio da ordinare a parte

tipo di costruzione

Offset

colore

grigio

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

diametro/lunghezza bordo

125 cm

Produttore

RO125APX3G RIFLETT.125CMALLX3GRIGIO