Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289830
Cod. Produttore
289830
Cod. EAN
8016978079254

Informazioni di prodotto

Parabola offset in alluminio da 100 cm, ideale per installazioni satellitari precise e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al supporto in acciaio robusto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Componenti resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricezione stabile e di alta qualità
  • Efficienza energetica migliorata grazie alla riflettività ottimizzata
  • Affidabilità anche in condizioni ambientali avverse
Parabola offset in alluminio con diametro 100 cm e supporto del disco in acciaio, KIT di montaggio da ordinare a parte

tipo di costruzione

Offset

colore

grigio

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

diametro/lunghezza bordo

100 cm

Produttore

RO100APX5G RIFLETT.100CMALLX5GRIGIO