›

RM3U RELE VCA TRIFASE 2SOGLIE AUTOA

Cod. Rexel IMRM3UT3AA
Cod. Produttore RM3UT3AA
Cod. EAN 8032826018831

Informazioni principali

  • Serie: RM3U
  • Tensione nominale: 100-400V
  • Frequenza nominale: 50-60Hz
  • Allarme min/max: ±20% Un regolabile
  • Ingresso diretto fino a: 400V
  • Relè uscita: 2 contatti SPDT 5A 220V
  • Grado protezione: IP20 frontale e morsetti
  • Dimensioni: 45x70x110 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RM3U - Relè di misura per tensione alternata trifase - Formato: retroquadro canalina - Ingresso: Un 100V - Uscita: 1 relè con 2 contatti SPDT - Aux: autoalimentato - Soglie: 1 min + 1 max campo predisposizione +-20 %Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

75 mm

profondità

110 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

RM3U RELE VCA TRIFASE 2SOGLIE AUTOA