›

RM3C RELE MA-MV-VCC 2 SOGLIE A230V

Cod. Rexel IMRM3C216
Cod. Produttore RM3C216
Cod. EAN 8032826018800

Informazioni principali

  • Ingresso: 50mV-200V / 1-20mA
  • Uscita: 2 relè SPDT
  • Alimentazione ausiliaria: 230Vac
  • Allarmi: 2 soglie programmabili
  • Precisione: ±0,5% + 1 digit
  • Display: LED 7 segmenti, 14mm
  • Montaggio: profilato 35mm
  • Serie: RM3C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RM3C - Relè di misura per corrente/tensione continua - Formato: retroquadro canalina - Ingresso: 50÷200mV/5÷20V/50÷200V/0.5÷2mA/5÷20mA/4÷20mA - Uscita: 2 relè con contatti SPDT - Aux: 230Vac - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

75 mm

profondità

110 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

RM3C RELE MA-MV-VCC 2 SOGLIE A230V