›

RM2S RELE MANCA/SEQU/ASIMM 380-415V

Cod. Rexel IMRM2S41
Cod. Produttore RM2S41
Cod. EAN 8032826020070

Informazioni principali

  • Serie: RM2S
  • Tensione nominale: 380-415V
  • Frequenza: 50-60Hz selezionabile
  • Soglia asimmetria: 5-25% regolabile
  • Tempo intervento: 0,2-10s regolabile
  • Uscita: 1 contatto SPDT
  • Alimentazione: autoalimentato
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RM2S - Relè di mancanza/sequenza/asimmetria fasi per tensione alternata trifase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 380÷415V 50 e 60 Hz - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: autoalimentato - Soglie: campo predisposizione asimmetria tensioni 5÷25 % - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

RM2S RELE MANCA/SEQU/ASIMM 380-415V