›

RM2I RELE ACA MONO 1SOGLIA A230V 5A

Cod. Rexel IMRM2IM153
Cod. Produttore RM2IM153
Cod. EAN 8032826018749

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 5A
  • Alimentazione ausiliaria: 230V ca
  • Soglia intervento: 10-120% In
  • Temporizzazione intervento: 0,1-10 s
  • Isteresi regolabile: 5-50%
  • Relè uscita: 1 contatto SPDT 5A
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Serie: RM2I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RM2I - Relè di misura per AC monofase - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: In 5A - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230Vac - Soglie: 1 min. o 1 max. campo predisposizione 10÷120 %In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

RM2I RELE ACA MONO 1SOGLIA A230V 5A