Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846EA-0460
Cod. Produttore
846EA-0460
Cod. EAN
8050456061928

Informazioni di prodotto

RLI01 RIVELATORE DI LIQUIDI

Documentazione tecnica

Rivelatore di liquidi e di umidità per installazione da pavimento. Contenitore in materiale plastico. Uscita con contatto NC per collegamento ad una centrale di allarme. Alimentazione 12/24 V cc; assorbimento 30 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Dimensioni 80 x 80 x 20 mm.

tipo di segnalazione

acqua

Produttore

RLI01 RIVELATORE DI LIQUIDI