Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0163860000
Cod. Produttore
0163860000
Cod. EAN
4008190042219

Informazioni di prodotto

  • Serie: EG3
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Durata: Elevata
  • Applicazioni: Sicurezza ed efficienza
Il prodotto RKF EG3 BE 2034 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’integrazione con altri dispositivi, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Grazie alla sua versatilità, è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, contribuendo a ottimizzare l’efficienza e la funzionalità degli impianti. Descrizione del produttore: Il prodotto RKF EG3 BE 2034 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza, questo dispositivo si integra facilmente in diversi contesti elettrici, offrendo stabilità e funzionalità ottimali. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico.

Produttore

RKF EG3 BE 2034 componente elettrico alta qualità installazione rapida impianti professionali