Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3VGS.DU-CO2/2
Cod. Produttore
VGS.DU-CO2/2

Informazioni di prodotto

RIV. CO2 SENSORE IR DUST 0-20000PPM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso in contenitore antipolvere . Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20.000 ppm. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 90%.

Produttore

RIVELATORI DI ANIDRIDE CARBONICA - 4-20MA - 20000 PPM