› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

RIVELATORE WIRELESS DI ALLAGAMENTO

Cod. Rexel IERCALGRF
Cod. Produttore RCALGRF

Informazioni principali

  • Compatibilità: GENIO, RIVERRF
  • Portata wireless: 150 m
  • Autonomia: oltre 5 anni
  • Alimentazione: batteria litio 3,6 V
  • Assorbimento: 8 µA riposo, 17 mA
  • Dimensioni: 40×108×26 mm
  • Grado di protezione: IP3X
  • Serie: RCALGRF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo rilevatore di presenza di acqua (o altri liquidi) è progettato per locali ad uso domestico e sfrutta la tecnologia radio per garantire una rapida individuazione delle perdite. Compatibile con centrali delle serie GENIO, RIVERRF, RIVERRFPLUS, HALLEY e RX8CH, il dispositivo assicura una portata radio fino a 150 metri in aria libera, offrendo una protezione efficace contro danni da infiltrazioni.Caratteristiche tecnicheAlimentazione: Batteria al litio 3,6 V (tipo B36LR61L in dotazione)Consumi: 8 µA a riposo, 17 mA di picco in trasmissioneDimensioni: L 40 × H 108 × P 26 mmPeso: 35 gConformità: R&TTE 1999/5/CEIdeale per applicazioni domestiche, questo rilevatore offre una comunicazione affidabile e a lunga distanza, facilitando il monitoraggio e la gestione degli allarmi in caso di presenza di acqua o altri liquidi.

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione

12 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP3X

larghezza del sensore

26 mm

uscita segnale

Lunghezza sensore

40 mm

Altezza rilevatore

108 mm

Comunicazione tramite wireless

Materiale della valvola

Altro

RIVELATORE WIRELESS DI ALLAGAMENTO