Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846EA-0470
Cod. Produttore
846EA-0470
Cod. EAN
8050456066053

Informazioni di prodotto

PXDTVPI RIVEL.DT PET IMMUNITY CON SNODO

Documentazione tecnica

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda, immune agli animali di piccola taglia. Possibilità di selezionare su due livelli il peso dell’animale a cui il dispositivo è immune (12Kg o 20Kg). Portata 12 m apertura 90° con 18 fasci su 4 piani. Regolazione portata sezione a microonda tramite trimmer. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di snodo. Assorbimento 22 mA. Dimensioni 107 x 61,5 x 44 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale II.

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

Produttore

Rivelatore volumetrico doppia tecnologia PET Immunity 12m 90° con snodo per sicurezza residenziale e commerciale