Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: 24Rivelatore di calore indirizzato wireless progettato per il funzionamento con i moduli d'espansione wireless Comelit. Il rivelatore ? dotato di indicazione LED visibile a 360? e di buzzer integrato per la segnalazione supplementare in caso di allarme incendio (escludibile) e per la sua ricerca all'interno dell'impianto. Per evitare lo smontaggio o la rimozione non autorizzata, il rivelatore pu? essere bloccato alla base. Dotato di tamper antimanomissione per la segnalazione all'apertura. 45RCS100 ? in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata a 58?C come pure rapidi cambiamenti della temperatura (rate of rise) come stabilito dallo standard EN 54-5 per la classe A1R. La registrazione (enrolling) del dispositivo avviene in modo semplice ed immediato. Distanza di comunicazione tra rivelatore ed expander (in campo aperto) pi? di 1000mt. Comunicazione radio bidirezionale con protocollo di comunicazione proprietario. Batterie (2 x CR123A) con durata massima di circa 10 anni (in base all'utilizzo e settaggi). Temperatura di funzionamento -10?C / +55?C. Dimensioni (base inclusa) ?108x76mm. Materiale ABS. Grado di protezione IP30. Classi di temperatura disponibili A1/R e A2/S. Certificazione secondo EN 54-5 e EN 54-25.