› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore temperatura 12V con relè per impianti antintrusione

Cod. Rexel FY920167
Cod. Produttore 920167
Cod. EAN 8016978074341

Informazioni principali

  • Sistema test con reed magnetico
  • Indicazione: allarme e funzionamento
  • Relè per interfacciamento
  • Tipo tensione switching: NC
  • Telaio in ABS
  • Protezione IP20
  • Temperatura lavoro: -5 a +70 °C
  • Serie: TV4-R

Descrizione del prodotto

Rivelatore di temperatura TV4-R progettato per rilevare incrementi di temperatura oltre una soglia prestabilita o variazioni rapide in un breve intervallo di tempo, anche senza superare la soglia limite. Dotato di relè per il collegamento con sistemi antintrusione, offre un sistema di test funzionale tramite reed magnetico e indicatori per funzionamento, allarme e stato di camera degradata. Il dispositivo è realizzato con telaio in ABS, garantisce protezione IP20 e funziona in un intervallo di temperatura da -5 a +70 °C, risultando ideale per applicazioni di sicurezza e monitoraggio ambientale in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Rivelatore di temperatura in grado di rivelare un incremento di temperatura oltre una soglia impostata, o un incremento repentino di temperatura in un arco di tempo ristretto (anche senza superare la soglia limite). Dotato di rele per interfacciamento con sistemi antintrusione.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Rivelatore temperatura 12V con relè per impianti antintrusione