Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEGM730
Cod. Produttore
GM730

Informazioni di prodotto

Rivelatore sismico con relè, IP43, 8–16 Vcc, certificato IMQ EN 50130-4.
Descrizione del produttore: Il rivelatore sismico con relè è progettato per rilevare vibrazioni anomale su strutture in cemento o acciaio, garantendo una protezione efficace contro tentativi di effrazione o sabotaggio.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Sensore sismico con uscita a relèSuperficie di copertura:Fino a 4 metri di distanza o 50 metri quadrati su superfici in cementoFino a 2 metri di distanza o 12 metri quadrati su superfici in acciaioAlimentazione: 8–16 Volt in corrente continua (Vcc)Grado di protezione: IP43 (protezione contro corpi solidi superiori a 1 mm e spruzzi d’acqua)Certificazioni:IMQ Sistemi di SicurezzaConforme alla norma EN 50130-4:2011 + A1:2014 (Compatibilità elettromagnetica per sistemi di allarme)Funzione pratica:Consente la protezione di casseforti, pareti, porte blindate e strutture sensibili rilevando vibrazioni e tentativi di scasso, con attivazione immediata del sistema di allarme.Contesti d'uso:Ideale per installazioni in ambienti civili, commerciali e bancari dove è richiesta un'elevata sensibilità nella rilevazione di vibrazioni su materiali edili e metallici.

colore

Bianco

tipo di segnalazione

Segnalatore di scosse

Produttore

RIVELATORE SISMICO CON REL DI ALLA