›

RIVELATORE PER MACCHINA ASD532

Cod. Rexel CMSSD532
Cod. Produttore SSD532
Cod. EAN 8023903461251

Informazioni principali

  • Tipo: Rivelatore 1 canale
  • Range sensibilità: 0.02-10 obs%/m
  • Uso: Macchina d'aspirazione
  • Compatibilità: Art. ASD532
  • Configurazione: Non inclusa centrale
  • Ordine: Centrale separata
  • Serie: CMSSD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore per macchina d'aspirazione 1 canale Art. ASD532. Non compreso nella configurazione della centrale, da ordinare separatamente. Range di sensibilita dell'allarme: 0.02 obs%/m - 10 obs%/m.
RIVELATORE PER MACCHINA ASD532