Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Struttura
colore
Altro
larghezza
107 mm
altezza
80 mm
profondità
70 mm
Tensione d'esercizio
12 V
tipo di segnalazione
Ottico
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
rileva il metano
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te