› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore magnetico RM22 plastica esterno per antifurto filare

Cod. Rexel FY920043
Cod. Produttore 920043
Cod. EAN 8016978020102

Informazioni principali

  • Installazione: A vista
  • Distanza funzionamento: 15 mm
  • Conduttori: morsetti
  • Dimensioni: 13×13×60 mm
  • Peso netto singolo: 0,01 kg
  • Peso lordo singolo: 0,1 kg
  • Pezzi per confezione: 10
  • Serie: RM22

Descrizione del prodotto

Rilevatore magnetico RM22 da montare a vista, caratterizzato da un corpo rettangolare in plastica resistente. Progettato per il rilevamento con 2 contatti di chiusura, è dotato di conduttori a morsetti e un cavo di collegamento integrato. Il dispositivo garantisce un funzionamento affidabile fino a una distanza di 15 mm, con dimensioni compatte di 13x13x60 mm che ne facilitano l’installazione in spazi ridotti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un rilevamento magnetico preciso e duraturo. Descrizione del produttore: Rivelatore magnetico da montare a vista con corpo rettangolare in plastica

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

contatti

2 contatti di chiusura

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

2 m

diametro del sensore

22 mm

Compatibile con Apple HomeKit

classe VdS

Altro

Rivelatore magnetico RM22 plastica esterno per antifurto filare