› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore magnetico potenza alta qualità per infissi metallici

Cod. Rexel FY920044
Cod. Produttore 920044
Cod. EAN 8016978020126

Informazioni principali

  • Installazione: A vista
  • Corpo: Alluminio rettangolare
  • Distanza funzionamento: 20 mm
  • Conduttori: 4
  • Dimensioni prodotto: 13×19.5×58 mm
  • Pezzi per confezione: 2
  • Peso netto singolo: 0.18 kg
  • Serie: RM31

Descrizione del prodotto

Rilevatore magnetico RM31 progettato per montaggio a vista, con corpo rettangolare in alluminio di potenza. È ideale per l’installazione su infissi metallici e garantisce un funzionamento affidabile con una distanza di attivazione di 20 mm. Dotato di 4 conduttori e 2 contatti di chiusura, è fornito con cavo di collegamento per un’installazione semplice e sicura. Le dimensioni compatte di 13x19,5x58 mm lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Rivelatore magnetico da montare a vista con corpo rettangolare in alluminio, di potenza, adatti per infissi metallici

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

contatti

2 contatti di chiusura

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

2 m

diametro del sensore

31 mm

Compatibile con Apple HomeKit

classe VdS

Altro

Rivelatore magnetico potenza alta qualità per infissi metallici