› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore magnetico plastica montaggio esterno per antifurto filare

Cod. Rexel FY920042
Cod. Produttore 920042
Cod. EAN 8016978015948

Informazioni principali

  • Installazione: A vista
  • Conduttori: 2
  • Distanza funzionamento: 15 mm
  • Dimensioni prodotto: 8×15×32 mm
  • Peso netto singolo: 0,01 kg
  • Peso lordo singolo: 0,1 kg
  • Codice EAN: 8016978015948
  • Serie: RM21

Descrizione del prodotto

Rilevatore magnetico RM21 da montare a vista, caratterizzato da un corpo rettangolare in plastica resistente. Dotato di 2 conduttori e cavo di collegamento, garantisce un funzionamento affidabile con una distanza operativa di 15 mm. Le dimensioni compatte di 8x15x32 mm lo rendono ideale per installazioni discrete. Progettato per applicazioni elettriche, assicura un rilevamento preciso e duraturo in ambienti interni. Descrizione del produttore: Rivelatore magnetico da montare a vista con corpo rettangolare in plastica

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

contatti

2 contatti di chiusura

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

2 m

diametro del sensore

21 mm

Compatibile con Apple HomeKit

classe VdS

Altro

Rivelatore magnetico plastica montaggio esterno per antifurto filare